🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Atx - Unicode 2 - Poste de commande 2 fonctions Acier Inox 316L - U62W2PGA5

ATX
CopieCopie
Atx - Unicode 2 - Poste de commande 2 fonctions Acier Inox 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 2

  • nombre de contacts à poussoir - 1

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • matériau du boîtier/corps - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139036688

Réf. Sonepar

00086001075

Réf. Fournisseur

U62W2PGA5

Marque

Atx

nombre de postes de commande:

2

nombre de contacts à poussoir:

1

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

métal

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X

Unicode 2 - Poste de commande 2 fonctions Acier Inox 316L Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé.

Les Atouts de l'article:

Fourni avec un bouchon M20, un PE polyamide M20 et 2 écrous.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx