Atx - Unicode 2 - Poste de commande 2 fonctions Polyester - U22W4A5A9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 2
nombre de contacts à poussoir - 2
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139035018
Réf. Sonepar
00086000960
Réf. Fournisseur
U22W4A5A9
Marque
Atx
nombre de postes de commande:
2
nombre de contacts à poussoir:
2
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
indice de protection (IP):
IP66
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


