Atx - Unicode 2 - Poste de commande 2 fonctions vide Polyester - U22U304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 2
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139034660
Réf. Sonepar
00086000930
Réf. Fournisseur
U22U304
Marque
Atx
nombre de postes de commande:
2
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Livré avec un plaque de continuité de masse. Entrées de cable non fournies.
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


