🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Atx - Unicode 2 - Poste de commande 3 fonctions Polycarbonate - U43W2PRA3A3

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 3

  • nombre de contacts à poussoir - 2

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • nombre de contacts à poussoir champignons - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139036190

Réf. Sonepar

00086098622

Réf. Fournisseur

U43W2PRA3A3

Marque

Atx

nombre de postes de commande:

3

nombre de contacts à poussoir:

2

nombre de voyants lumineux:

1

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

nombre de contacts à poussoir champignons:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...254 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

12...254 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...60 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

indice de protection (IP):

IP66

Unicode 2 - Poste de commande 3 fonctions Polycarbonate Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé. Un voyant rouge, un bouton poussoir vert (NO+NC) et un bouton poussoir rouge (NO+NC)

Les Atouts de l'article:

Livré avec une entrée de cable M20 et un bouchon M20

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx