Atx - Unicode 2 - Poste de commande 3 fonctions Polyester - U23W2PGA3A3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 3
nombre de contacts à poussoir - 1
nombre de voyants lumineux - 1
nombre de contacts à poussoir champignons - 1
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139035452
Réf. Sonepar
00086000999
Réf. Fournisseur
U23W2PGA3A3
Marque
Atx
nombre de postes de commande:
3
nombre de contacts à poussoir:
1
nombre de voyants lumineux:
1
nombre de contacts à poussoir champignons:
1
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
indice de protection (IP):
IP66
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


