Atx - Unicode 2 - Poste de commande 3 fonctions Polyester - U23W2PGPRD9A5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 4
nombre de contacts à poussoir - 1
nombre de voyants lumineux - 2
nombre de contacts à poussoir champignons - 1
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139035483
Réf. Sonepar
00086001002
Réf. Fournisseur
U23W2PGPRD9A5
Marque
Atx
nombre de postes de commande:
4
nombre de contacts à poussoir:
1
nombre de voyants lumineux:
2
nombre de contacts à poussoir champignons:
1
couleur de la partie supérieure du boîtier:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Livré avec une plaque de continuité de masse, un bouchon et une entrée de cable.
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


