🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Atx - Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions vide Polyester - U23W214

ATX
CopieCopie
Atx - Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions vide Polyester

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 4

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - noir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139035360

Réf. Sonepar

00086000553

Réf. Fournisseur

U23W214

Marque

Atx

nombre de postes de commande:

4

couleur de la partie supérieure du boîtier:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

Unicode 2 - Poste de commande 4 fonctions vide Polyester Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé. Composants à commander séparément

Les Atouts de l'article:

Livré avec un plaque de continuité de masse. Entrées de cable non fournies.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx