Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Atx - UPR - Fiche 63A 3P+T ATEX / IECEx 440-460 V 50/60 Hz - UPR463PR1

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 63 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 11 h

  • modèle - prise (mâle)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139054996

Réf. Sonepar

00086905499

Réf. Fournisseur

UPR463PR1

Marque

Atx

courant nominal:

63 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

11 h

modèle:

prise (mâle)

couleur caractéristique:

rouge

matériau du boîtier/corps:

plastique

entrée de câble:

droit

contact de protection (terre):

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIC

UPR - Fiche 63A 3P+T ATEX / IECEx 440-460 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx