Atx - UPR - Prise Murale 32A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 100-130 V 50/60 Hz - UPR332RY4

ATX
CopieCopie
Atx - UPR - Prise Murale 32A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx  100-130 V 50/60 Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • position horaire des contacts de terre - 4 h

  • commutateur - verrouillage mécanique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139039832

Réf. Sonepar

00086002267

Réf. Fournisseur

UPR332RY4

Marque

Atx

nombre de pôles:

3

courant nominal:

32 A

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

position horaire des contacts de terre:

4 h

commutateur:

verrouillage mécanique

couleur caractéristique:

jaune

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

sens de montage:

vertical

matériau du boîtier/corps:

plastique

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

classe d’explosion:

IIB

UPR - Prise Murale 32A 2P+T Polyamide ATEX / IECEx 100-130 V 50/60 Hz Equipée d'un mécanisme de séparation pour une protection maximum en zone à risque.

Les Atouts de l'article:

Deux entrées taraudées M32 en partie inférieure. Fourni avec un PE diamètre 10 à 25mm et un bouchon M32. Raccordement par bornes 2 x 6 à 10mm2. Equipé de 2 bornes de terre.

Atx

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx