Atx - UPR - Prise Murale 63A 3P+T M50 Polyester ATEX / IECEx 380-415 V 50/60 Hz - UPR463RRU5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant nominal - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
commutateur - verrouillage mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139055153
Réf. Sonepar
00086905515
Réf. Fournisseur
UPR463RRU5
Marque
Atx
nombre de pôles:
4
courant nominal:
63 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
commutateur:
verrouillage mécanique
couleur caractéristique:
rouge
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
sens de montage:
vertical
matériau du boîtier/corps:
plastique
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
classe d’explosion:
IIC
Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


