Non retournable

Atx - W - Rondelle Acier Inox M20 - 20SW4

ATX
CopieCopie
Atx - W - Rondelle Acier Inox M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • pour dimension de vis métrique - 20

  • modèle - crantage intérieur ouvert

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139002683

Réf. Sonepar

00086900800

Réf. Fournisseur

20SW4

Marque

Atx

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

pour dimension de vis métrique:

20

modèle:

crantage intérieur ouvert

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

diamètre intérieur:

24 mm

diamètre externe:

32 mm

W - Rondelle Acier Inox M20 Pour Presse étoupe tous modèles.

Un produit Atx

Découvrez toute la gamme Atx