Non retournable

Auer signal Gmbh - Avertisseur sonore - 712100105

CopieCopie
Auer signal Gmbh - Avertisseur sonore

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 108 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - AC

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010082034245

Réf. Sonepar

08372203424

Réf. Fournisseur

712100105

Marque

Auer signal Gmbh

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

108 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

AC

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP55

consommation d'électricité:

0.6 A

pays de fabrication:

AUTRICHE

HPT, Avertisseur sonore, Gris (RAL 7035) , 24 V AC

Un produit Auer signal Gmbh

Découvrez toute la gamme Auer signal Gmbh