Non retournable

Auer signal Gmbh - Feu de signalisation avec petite trompe - 710112113

CopieCopie
Auer signal Gmbh - Feu de signalisation avec petite trompe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - AC

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • indice de protection (IP) - IP43

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010082030339

Réf. Sonepar

08372203033

Réf. Fournisseur

710112113

Marque

Auer signal Gmbh

type de courant:

AC

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP43

pays de fabrication:

AUTRICHE

KLL, Feu de signalisation avec petite trompe, Rouge, Gris (RAL 7035) , 230-240 V AC

Un produit Auer signal Gmbh

Découvrez toute la gamme Auer signal Gmbh