Auer signal Gmbh - Lampe à LED clignotant - 893012313

CopieCopie
Auer signal Gmbh - Lampe à LED clignotant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC

  • indice de protection (IP) - IP66

  • source lumineuse - LED

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010082035839

Réf. Sonepar

08372203583

Réf. Fournisseur

893012313

Marque

Auer signal Gmbh

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP66

source lumineuse:

LED

pays de fabrication:

AUTRICHE

LLB Lampe à LED clignotant 230 V AC

Un produit Auer signal Gmbh

Découvrez toute la gamme Auer signal Gmbh