Auer signal Gmbh - Module feu LED fixe - 910017405

CopieCopie
Auer signal Gmbh - Module feu LED fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - lumière continue

  • couleur - jaune

  • type de tension - AC/DC

  • source lumineuse - LED

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010082061104

Réf. Sonepar

08372206110

Réf. Fournisseur

910017405

Marque

Auer signal Gmbh

fonction:

lumière continue

couleur:

jaune

type de tension:

AC/DC

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

AUTRICHE

PC7DC Module feu LED fixe 24 V AC/DC jaune, noir

Un produit Auer signal Gmbh

Découvrez toute la gamme Auer signal Gmbh