Non retournable

Auer signal Gmbh - Vibreur intégré M22 - 812510405

CopieCopie
Auer signal Gmbh - Vibreur intégré M22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de courant - DC

  • type de générateur de signal acoustique - ronfleur/sonnerie

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010082034962

Réf. Sonepar

08372203496

Réf. Fournisseur

812510405

Marque

Auer signal Gmbh

type de courant:

DC

type de générateur de signal acoustique:

ronfleur/sonnerie

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

AUTRICHE

ESV, Vibreur intégré M22, Noir (RAL 9005), 12-24 V AC/DC

Un produit Auer signal Gmbh

Découvrez toute la gamme Auer signal Gmbh