Aurora - A6 - Collerette aluminium IP65 pr spot A6 CH - AUBZA6PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - chrome
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102023435
Réf. Sonepar
00100202357
Réf. Fournisseur
AUBZA6PC
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
chrome
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
12 mm
diamètre:
85 mm
Les Atouts de la gamme:
Collerette aluminium fixe IP65 pour encastré A6 PRO/A6
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


