Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - A6 - Collerette de rattrapage pr spot A6 AB - AUAP86SN

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - A6 - Collerette de rattrapage pr spot A6 AB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - nickel

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102022407

Réf. Sonepar

00100202240

Réf. Fournisseur

AUAP86SN

Marque

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

nickel

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

46 mm

diamètre:

175 mm

A6 - Collerette de rattrapage pour spot A6 alu brossé

Les Atouts de la gamme:

Collerette de rattrapage ronde pour encastrés A6 PRO/A6. Convient pour recouvrir les découpes plus grandes.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora