Aurora - A6 - Collerette de rattrapage pr spot A6 BL - AUAP86W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102022377
Réf. Sonepar
00100202237
Réf. Fournisseur
AUAP86W
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
46 mm
diamètre:
175 mm
Les Atouts de la gamme:
Collerette de rattrapage ronde pour encastrés A6 PRO/A6. Convient pour recouvrir les découpes plus grandes.
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


