Aurora - A6 Pro - Spot fixe 6W 60 840 grad. CL2 (sans collerette) - AUA6PRO40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 620 lm

  • puissance du système - 6 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102023305

Réf. Sonepar

00100202330

Réf. Fournisseur

AUA6PRO40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

620 lm

puissance du système:

6 W

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

autre

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.8

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

85 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

103.33 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

A6 Pro - Spot fixe 6W 60° 840 gradable CL2 (sans collerette)

Les Atouts de l'article:

Garantie 7 ans NB : tout achat effectué avant le 01/01/2021 bénéficie de la garantie de 5 ans Jusqu'à 103 lm/W Collerettes IP65, minces et interchangeables (version fixe) offrant une finition élégante Système unique de connexion rapide RapidWire – Connecteur rapide 3 pôles détachable Angle du faisceau de 60° pour une distribution lumineuse uniforme Recouvrable d’isolant déroulé - jusqu'à 300 mm Résistance au feu de 30, 60 et 90 minutes dans des plafonds coupe-feu à solives en bois massif

Les Atouts de la gamme:

La gamme A6 PRO est une référence en matière d'encastrés LED. Grâce au système de connexion RapidWire, l'ensemble du produit peut être entièrement câblé et installé en quelques secondes. L'utilisation de bornes à verrouillage assure un câblage plus rapide et sécurisé. Le connecteur amovible permet d'installer l'encastré ultérieurement aux finitions de peinture.