Aurora - Adaptateur triphasé 10Kg blanc - MLGA100L3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 0 mm
diamètre - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640133894
Réf. Sonepar
00100450225
Réf. Fournisseur
MLGA100L3
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
pays de fabrication:
FINLANDE
Adaptateur triphasé 10Kg blanc
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


