Aurora - Aone Bluetooth - Bridge pour gamme AU-A1BTPLT - AUA1BTBRDG

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 0...0 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - sans

  • longueur - 118 mm

  • largeur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102021462

Réf. Sonepar

00100202146

Réf. Fournisseur

AUA1BTBRDG

Marque

Aurora

tension de sortie:

0...0 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

sans

longueur:

118 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

30 mm

boîtier:

autre

diamètre:

0 mm

pays de fabrication:

CHINE

Le récepteur Bluetooth à gradation sans fil est un accessoire nécessaire pour contrôler l'un ou l'autre des contrôleurs muraux Bluetooth.

Les Atouts de la gamme:

Le récepteur Bluetooth sans fil gradable assure la transmission du signal Bluetooth entre l'application AOne BLE et les contrôleurs cinétiques Bluetooth AU-A1BTPLTL et AU-A1BTPLTS. Indispensable à ces derniers, il est gradable et ne nécessite pas de
câblage.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora