Aurora - Aone Bluetooth - Dalle LED 622x622 38W 240V CX 827-865 grad. - AUA1BTFP6262CX

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3800 lm

  • puissance du système - 38 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 622 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102021271

Réf. Sonepar

00100202127

Réf. Fournisseur

AUA1BTFP6262CX

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

3800 lm

puissance du système:

38 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

622 mm

efficacité lumineuse:

100 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

pays de fabrication:

CHINE

couleur du boîtier/corps:

aluminium

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

sans

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

38...38 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

622 mm

hauteur/profondeur:

10 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

622 mm

largeur d'encastrement:

622 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

10 mm

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Dalle LED Buetooth Smart Inside 622x622 230Vac 38W 100° blanc dynamique (2700-6500K) IRC>80 Garantie 5ans Gradable

Les Atouts de l'article:

Conçu pour réduire l'éblouissement et améliorer le confort visuel Plage de gradation 10-100% Délivre jusqu'à 100lm/W Température de couleur blanche réglable entre 2700-6500K Faisceau de 120° pour une répartition maximale de la lumière Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

La nouvelle gamme de dalle LED intelligentes Aurora est spécialement conçue pour les espaces commerciaux. La température de couleur réglable de 2700K à 6500K et la gradation de série permettent d’adapter l’éclairage à l'espace, à la contrainte horair e, saisonnière ou d’activité. La technologie sans fil Bluetooth garantit une mise en œuvre facile et rapide sans surcoût d’installation ou de câblage. Grâce à Smart Inside, les luminaires peuvent être contrôlés individuellement ou par groupe via l’ap
plication Aurora BLE ou l’un de nos contrôleurs Bluetooth.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora