Aurora - Aone Bluetooth - Détecteur de présence IR - AUA1BTPIRS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 0 mm
hauteur - 55 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102020663
Réf. Sonepar
00100202066
Réf. Fournisseur
AUA1BTPIRS
Marque
Aurora
largeur:
0 mm
hauteur:
55 mm
pays de fabrication:
CHINE
Aone Smart Inside : Détecteur de mouvement 230Vac PIR Bluetooth Angle du capteur 120° Détection 5 à 8m Fonction corridor intégrée
Les Atouts de l'article:
Activer des appareils, des espaces ou des scénarios en fonction de la détection de mouvement Angle du capteur: 120° Portée du signal infrarouge : 5 à 8 m Portée du signal Bluetooth : 20 m entre chaque détecteur Contrôle jusqu'à 63 appareils Bluetooth Garantie 3 ans Puissance consommée : 0,5 W
Les Atouts de la gamme:
Les capteurs PIR contrôlés par Bluetooth et alimentés par batterie AOne™ offrent une solution économique pour ajouter de la sécurité à votre maison. Configurez votre espace d'éclairage pour activer des appareils, des espaces ou des scènes en fonction
de la détection de mouvement, de la détection d'occupation et des niveaux de luminosité. Le capteur peut être appliqué sur n'importe quelle surface plane avec le ruban de 3 m fourni avec le produit.
Les Atouts de l'article:
Activer des appareils, des espaces ou des scénarios en fonction de la détection de mouvement Angle du capteur: 120° Portée du signal infrarouge : 5 à 8 m Portée du signal Bluetooth : 20 m entre chaque détecteur Contrôle jusqu'à 63 appareils Bluetooth Garantie 3 ans Puissance consommée : 0,5 W
Les Atouts de la gamme:
Les capteurs PIR contrôlés par Bluetooth et alimentés par batterie AOne™ offrent une solution économique pour ajouter de la sécurité à votre maison. Configurez votre espace d'éclairage pour activer des appareils, des espaces ou des scènes en fonction
de la détection de mouvement, de la détection d'occupation et des niveaux de luminosité. Le capteur peut être appliqué sur n'importe quelle surface plane avec le ruban de 3 m fourni avec le produit.
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


