Aurora - Aone Bluetooth - Module de variation 0-10V - AUA1BT010

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 0...0 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - sans

  • longueur - 118 mm

  • largeur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102020854

Réf. Sonepar

00100004052

Réf. Fournisseur

AUA1BT010

Marque

Aurora

tension de sortie:

0...0 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

sans

longueur:

118 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

30 mm

boîtier:

autre

diamètre:

0 mm

pays de fabrication:

CHINE

Aone control : Module de contrôle Bluetooth 230Vac -Variation 0-10V (jusqu'à 25 appareils)

Les Atouts de l'article:

Plage de gradation 10-100 % Capable de contrôler jusqu'à 25 appareils 1-10V Possibilité d'être contrôlé individuellement ou à l'intérieur d'un espace Peut être utilisé dans les scènes et dans les programmations d'éclairage Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Le module de variation 0-10V pour installation AOne Bluetooth s'installe entre l’interrupteur d'éclairage et le premier luminaire de la ligne et permet de contrôler jusqu'à 25 appareils gradables de 0 à 10 V pour une gradation de 10-100%. Il peut êtr
e contrôlé individuellement ou dans un même groupe d'éclairage via un périphérique de contrôle AOne (contrôleur mural, télécommande, détecteur IR) ou via un smartphone ou une tablette depuis l'application AOne BLE.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora