Aurora - Aone Bluetooth - Module mural multifonction 100-240V pour poussoir - AUA1BTIWM

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 100...240 V

  • tension de sortie - 0...0 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - sans

  • longueur - 45.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102035018

Réf. Sonepar

00100203501

Réf. Fournisseur

AUA1BTIWM

Marque

Aurora

tension d'entrée:

100...240 V

tension de sortie:

0...0 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

sans

longueur:

45.8 mm

largeur:

45.8 mm

hauteur:

21 mm

boîtier:

autre

diamètre:

0 mm

pays de fabrication:

CHINE

Aone Smart lnside : Module de contrôle mural Bluetooth 230 Vac - A associer aux boutons poussoir ( 6A/230Vac ) de votre choix

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora