Aurora - AOne Zigbee - Detecteur d'ouvrant - AUA1ZBDWS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - Zigbee
tension de sortie - 0...0 V
indice de protection (IP) - autre
classe de protection - sans
longueur - 76 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102017632
Réf. Sonepar
00100201763
Réf. Fournisseur
AUA1ZBDWS
Marque
Aurora
mode de commande:
Zigbee
tension de sortie:
0...0 V
indice de protection (IP):
autre
classe de protection:
sans
longueur:
76 mm
largeur:
26 mm
hauteur:
17 mm
boîtier:
autre
diamètre:
0 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
Les Atouts de l'article:
Activer des dispositifs, des espaces ou des scènes basés sur la détection de mouvement, la détection d'occupation, le niveau de luminosité et l'ouverture des portes et fenêtres A configurer dans l'application AOne Fonctionne sans fil (avec piles) 2 x piles AAA fournies pour le capteur porte/fenêtre Peut être appliqué sur une surface à l'aide de l'adhésif 3M fourni Garantie 1 an
Les Atouts de la gamme:
Les capteurs PIR & portes/fenêtres Zigbee AOne offrent une solution économique pour ajouter de la sécurité à votre maison. Configurez votre espace d'éclairage pour activer des appareils, des espaces ou des scènes en fonction de la détection de mouve ment, de la détection d'occupation, des niveaux de luminosité et de l'ouverture des portes et fenêtres. Le capteur peut être appliqué sur n'importe quelle surface plane avec le ruban de 3 m fourni avec le produit.
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


