Aurora - Ariah Pro - Kit de detection HF - ENHBMS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre - 72 mm
largeur - 0 mm
hauteur - 59 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102020465
Réf. Sonepar
00100202046
Réf. Fournisseur
ENHBMS
Marque
Aurora
diamètre:
72 mm
largeur:
0 mm
hauteur:
59 mm
pays de fabrication:
CHINE
Kit de détection HF pour Ariah PRO
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


