Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - Backlite - Dalle LED 1200x300 IP54 IK02 26W PS 140lm-W 4000K 5ans - AUBLPP123040

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3640 lm

  • puissance du système - 26 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • efficacité lumineuse - 140 lm/W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102052732

Réf. Sonepar

00100205273

Réf. Fournisseur

AUBLPP123040

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

3640 lm

puissance du système:

26 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

efficacité lumineuse:

140 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

26...26 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

295 mm

hauteur/profondeur:

27 mm

longueur:

1195 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

1195 mm

largeur d'encastrement:

295 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

27 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Backlite - Dalle LED 1200x300 Diffuseur microprismatique IP54 IK02 26W PS 140lm/W 4000K IRC>80 Garantie 5 ans Non-Gradable

Les Atouts de l'article:

Sans guide de lumière - réduit le risque de jaunissement Lentilles en PMMA pour une lumière uniforme Driver LED sans scintillement Facteur de puissance> 0,9 Indice de protection IP54 (face avant) Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature en T de 15 & 24mm Garantie 5 ans Diffuseur microprismatique UGR19 50.000 heures L80

Les Atouts de la gamme:

Les LED avec optique à lentille ont été conçues pour garantir un rendement lumineux optimum et une uniformité totale du flux lumineux. Produisant jusqu'à 140lm/W pour des économies d'énergie exceptionnelles, la dalle rétroéclairée classée UGR19 convi
ent à un large éventail d'applications, notamment les bureaux, les écoles et les espaces commerciaux.