Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - Backlite - Dalle LED 600x600 IP54 26W PS 140lm-W 840 5ans - AUBLPP6060U40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3640 lm

  • puissance du système - 26 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • efficacité lumineuse - 140 lm/W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640148553

Réf. Sonepar

00100014855

Réf. Fournisseur

AUBLPP6060U40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

3640 lm

puissance du système:

26 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

efficacité lumineuse:

140 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

finition du paralume:

sans

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

sans

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

26...26 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

600 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

600 mm

largeur d'encastrement:

600 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Backlite - Dalle LED 600x600 Diffuseur microprismatique IP54 26W PS 140lm/W 4000K IRC>80 Garantie 5 ans Non-Gradable

Les Atouts de l'article:

Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature en T de 15 & 24mm Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance> 0,9 Garantie 5 ans Sans guide de lumière - réduit le risque de jaunissement Diffuseur microprismatique Indice de protection IP54 (face avant) Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque) UGR<19 atteignable - convient pour une utilisation dans les bureaux 50.000 heures L80

Les Atouts de la gamme:

Les LED à lentille unique ont été conçues pour garantir un rendement lumineux maximal et une uniformité totale. Produisant jusqu'à 140lm/W pour des économies d'énergie exceptionnelles, la dalle rétroéclairée classée UGR19 convient à un large éventail
d'applications, notamment les bureaux, les écoles et les espaces commerciaux.