Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - BatPac - Reglette LED 1200mm IK08 40W CS 3000K-4000K-6300K - ENBA1243CCT

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5200 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1200 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102035520

Réf. Sonepar

00100203552

Réf. Fournisseur

ENBA1243CCT

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

5200 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1200 mm

largeur:

61 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...220 V

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

71 mm

diamètre:

0 mm

Réglette LED 1200mm IK08 40W CS 3000K/4000K/6300K

Les Atouts de l'article:

Déverrouillage du luminaire par clips situés aux extrémités. Diffuseur retenu par charnière et plaque LED par filins pour plus de sécurité et de confort Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 6300K Le rendement lumineux varie à 3000K (4600lm), 4000K (5200lm) et 6300K (5000lm) Bornier automatique et plateau à clipser pour une installation rapide Diffuseur en polycarbonate opale Résistance aux chocs IK08 Prédécoupes aux deux extrémités pour l'entrée de câble Bornier automatique Plusieurs points de montage BESA (compatible avec les lampes fluorescentes traditionnelles) Détecteur de lumière réglable de 2-50 lux pour option hyperfréquence Temps de maintien réglable de 5 secondes à 30 minutes pour l'option hyperfréquence Installation en saillie ou en suspension par câble (non fourni) Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

Dernier né de la gamme de réglettes LED, le BatPac™ permet des économies d'énergie de plus de 40 % par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles. Grâce à son système de montage BESA, il peut remplacer directement les luminaires simples ou doub
les en place et peut également être monté en saillie ou suspendu. Disponible en 3 dimensions, en simple ou double, avec détection ou kit emergency.