Aurora - BatPacCWS - Reglette LED 1200mm IK08 21W-37W CS 3000K-4000K-6500K - AUBA1237CWS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1200 mm
largeur - 61 mm
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102053081
Réf. Sonepar
00100205308
Réf. Fournisseur
AUBA1237CWS
Marque
Aurora
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1200 mm
largeur:
61 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
71 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 6500K Résistance aux chocs IK08 Plage de fonctionnement : -20°C à +45°C Diffuseur opale pour assurer une distribution uniforme de la lumière Montage en surface ou en suspension Kit de conversion Plug-and-play disponible pour la fonction détecteur de mouvement hyperfréquence Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre réglette LED plug-and-play BatPac™CWS qui offre pas moins de 36 combinaisons de produits en un seul. Vous pouvez facilement changer la couleur de la lumière entre 3000K, 4000K et 6500K et, choisir la puissance qui fournira le flux lum
ineux le plus adapté à votre besoin entre 21W et 37W.


