Aurora - Bimpro - Projecteur triphasé LED alum. 35W 3000lm 840 36° BL - ENTK3536W40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3290 lm
puissance du système - 35 W
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - autre
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102015010
Réf. Sonepar
00100201507
Réf. Fournisseur
ENTK3536W40
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
3290 lm
puissance du système:
35 W
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
autre
classe de protection:
I
hauteur/profondeur d'encastrement:
215 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
3000...3000 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
158 mm
hauteur/profondeur:
215 mm
longueur:
128 mm
diamètre externe:
105 mm
largeur d'encastrement:
158 mm
longueur d’encastrement:
128 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
94 lm/W
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Garantie 3 ans Options de finition noir ou blanc Rotation réglable de 315° et inclinaison de 280° Compatible avec le standard de rail Global Boîtier en aluminium pour une excellente dissipation de la chaleur
Les Atouts de la gamme:
Projecteur orientable triphasé avec adaptateur à rail mince. Disponible en angle de faisceau de 24° et 36° avec LEDs délivrant jusqu'à 94lm/W. Disponible en noir et blanc, le boîtier en aluminium permet une excellente dissipation de la chaleur et dis
pose d'un réglage horizontal de 315° et d'un réglage rotatif de 280°.
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


