Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Aurora - Cosmos - Lentille 60° pour EN-HBD200 - ENHBD60B

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Cosmos - Lentille 60° pour EN-HBD200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102038477

Réf. Sonepar

00100203847

Réf. Fournisseur

ENHBD60B

Marque

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

pays de fabrication:

CHINE

Lentille interchangeable en polycarbonate, angle de diffusion 60° pour EN-HBD200

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora