Aurora - Cosmos - Lentille 90° pour EN-HBD200 - ENHBD90B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 0 mm
diamètre - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102038484
Réf. Sonepar
00100203848
Réf. Fournisseur
ENHBD90B
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
pays de fabrication:
CHINE
Lentille interchangeable en polycarbonate, angle de diffusion 90° pour EN-HBD200
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


