Aurora - Cosmos - Lentille interchangeable 60° pour EN-HBE100 - ENHBL60A

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Cosmos - Lentille interchangeable 60° pour EN-HBE100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Cosmos

EAN

5056102026702

Réf. Sonepar

00100202670

Réf. Fournisseur

ENHBL60A

Marque

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Lentille claire interchangeable 60° pour suspension industrielle Cosmos EN-HBE100.

Les Atouts de l'article:

Convient uniquement à la suspension industrielle Cosmos EN-HBE100
Remplacement de la lentille rapide et facile. A effectuer par un professionnel qualifié

Les Atouts de la gamme:

Lentille 60° pour suspension industrielle EN-HBE100