Aurora - Cosmos - Lentille interchangeable 60° pour EN-HBE150 & EN-HBE200 - ENHBL60B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosmos
EAN
5056102026719
Réf. Sonepar
00100202671
Réf. Fournisseur
ENHBL60B
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Lentille claire interchangeable 60° pour suspension industrielle Cosmos EN-HBE150 & EN-HBE200.
Les Atouts de l'article:
Convient uniquement aux suspensions industrielles Cosmos EN-HBE150 & EN-HBE200
Remplacement de la lentille rapide et facile. A effectuer par un professionnel qualifié
Les Atouts de la gamme:
Lentille 60° pour suspension industrielle EN-HBE150 & EN-HBE200
Les Atouts de l'article:
Convient uniquement aux suspensions industrielles Cosmos EN-HBE150 & EN-HBE200
Remplacement de la lentille rapide et facile. A effectuer par un professionnel qualifié
Les Atouts de la gamme:
Lentille 60° pour suspension industrielle EN-HBE150 & EN-HBE200


