Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - Cosmos - Susp. indus. LED 150W 120 IP65 IK08 840 1-10V - ENHBD15040

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 20250 lm

  • efficacité lumineuse - 135 lm/W

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102038385

Réf. Sonepar

00100203838

Réf. Fournisseur

ENHBD15040

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

20250 lm

efficacité lumineuse:

135 lm/W

puissance du système:

150 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...100 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

matériau du réflecteur:

autre

classe de protection:

I

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

150...150 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

160 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

280 mm

Cosmos - Suspension industrielle LED IP65 IK08 220-240 VAC 150W 120° 4000K Gradable 1-10V

Les Atouts de l'article:

Construction légère - idéal pour la fixation en hauteur Efficacité 135lm/W Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK10 Faisceau 120° de série - Lentilles optionnelles 60° et 90° vendues séparément Précâblé avec 1,5 mètre de câble - Livré avec mousqueton Plage de fonctionnement -40° à +50° Finition noire Garantie 5 ans 50.000 heures L80B50 Suspension industrielle gradable 0-10V Plage de gradation de 0 à 100 %

Les Atouts de la gamme:

La série Cosmos™ est équipée de chips LED haut rendement pour offrir jusqu’à 135lm/W d’efficacité dans un format compact et léger. Avec un angle de faisceau de 120° en standard et des lentilles optionnelles de 60° et 90°, cette suspension industriell e s’adapte à la plupart des espaces dédiés aux activités industrielles, commerciales ou d’entreposage. Les suspensions Cosmos™ sont gradables 1-10V de série pour adapter l’intensité des éclairages aux applications et à l’activité et permettent de réa
liser jusqu'à 65 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires traditionnels. Disponible en 100W, 150W et 200W et en version détection hyperfréquence.