Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - Curvee - Spot basc basse-lum 240V 15W 45° 940 grad. BL - ENDLB152AD40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102027198

Réf. Sonepar

00100202719

Réf. Fournisseur

ENDLB152AD40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

1200 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

diamètre intégré:

110...110 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

102 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

240...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1200...1200 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.85

valeur de papillotement Pst LM:

0.2

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

102 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

110 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

80 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

Curvee - Spot LED encastré basculant basse-luminance 240V 15W 45° 4000K CRI90 Gradable blanc

Les Atouts de l'article:

Spot encastré LED intégrée au design épuré et élégant IRC90 pour un meilleur rendu des couleurs Efficacité jusqu'à 80lm/W Indice de protection IP20 Angle de faisceau de 45° pour une large diffusion de la lumière, même sous plafond de grande hauteur Driver LED Triac gradable déporté Finition blanc mat Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

En complément du populaire CurveE, la gamme CurveE propose une version 15W, plus puissante et équipée d'une source de lumière IRC90 lui permettant une représentation plus réaliste des couleurs. Ces encastrés sont équipés d'un diffuseur profond qui ré duit l'éblouissement et l'inconfort visuel tout en assurant un design soble et élégant. La gamme CurveE Pro est proposée en version fixe et basculante pour s'adapter à tous les plafonds de grande hauteur, dans les espaces hôteliers, domestiques ou co
mmerciaux

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora