Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Aurora - Curvee - Spot fixe B-Lum RE2020 20mm IP44 10W 60 830 grad. - ENDLB102D30

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 820 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102008272

Réf. Sonepar

00100200828

Réf. Fournisseur

ENDLB102D30

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

820 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

noir

diamètre intégré:

85...85 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

80 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

820...820 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

0.2

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

85 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

82 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

Spot RE2020 basse-luminance 20mm IP44 10W 60° 3000K gradable

Les Atouts de l'article:

Réflecteur basse luminance micro-structuré de 10mm ou 20mm pour assurer une émission diffuse de la lumière UGR19 atteignable (Unified Glare Rating) Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 5 ans Corps en fonte d'aluminium IP44 en face avant - idéal pour l’hôtellerie-restauration, les applications résidentielles et le volume 2 des salles de bain Driver gradable déporté avec connectique plug and play pour une installation facile - Facteur de puissance 0,9

Les Atouts de la gamme:

Les spots encastrés LED CurveE ™ combinent un design minimaliste et une source basse-luminance. Ils sont proposés avec un déflecteur de 10mm ou 20mm pour un confort au plus près des besoins. Disponibles en blanc mat, ces encastrés à gradation triac s
ont une solution idéale partout où le confort visuel est clé, notamment pour les applications résidentielles ou en hôtellerie-restauration.