Aurora - Driver LED TC 16W 24Vdc IP68 precable - AULED1624IP

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 16...16 W

  • indice de protection (IP) - IP68

  • longueur - 118 mm

  • largeur - 36 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155447380

Réf. Sonepar

00100010716

Réf. Fournisseur

AULED1624IP

Marque

Aurora

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

16...16 W

indice de protection (IP):

IP68

longueur:

118 mm

largeur:

36 mm

hauteur:

25 mm

boîtier:

autre

classe de protection:

III

diamètre:

0 mm

pays de fabrication:

CHINE

Driver LED tension constante 16W 24Vdc IP68 précâblé

Les Atouts de l'article:

Driver LED tension constante IP68 pour LED basse tension 24 V DC en sortie Convient pour l'utilisation dans les bassins, les piscines et pour l'éclairage extérieur LED Indice de protection IP68 - Submersible jusqu'à 2m de profondeur Protection contre les surcharges Protection thermique Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions de 1,0 kV - EN61547 Conforme à la norme de sécurité - EN 61347 Conformité électro-magnétique (EMC) - EN 55015, EN 61000, EN 61547 Non-gradable Câblage en parallèle uniquement Garantie 3 ans - voir www.auroralighting.com pour plus de détails Précâblé avec 100cm de câble au primaire 50cm de câble au secondaire

Les Atouts de la gamme:

Driver de LED à tension constante 24V DC non gradable IP68. Pour l'alimentation de luminaires LED basse tension. Sortie 24V DC.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora