Aurora - Driver LED TC 180W 24Vdc - ENLED18024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 180...180 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 345 mm
largeur - 50 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102015386
Réf. Sonepar
00100201538
Réf. Fournisseur
ENLED18024
Marque
Aurora
tension de sortie:
24...24 V
puissance de sortie:
180...180 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
345 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
35 mm
boîtier:
autre
classe de protection:
II
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Driver LED 180W non gradable avec puissance 24V


