Non retournable

Aurora - DuoLite - Troffer LED 620x620 30W 4000K Non Dim (3 ans) - ENTF626240

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 620 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102018592

Réf. Sonepar

00100201859

Réf. Fournisseur

ENTF626240

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

620 mm

efficacité lumineuse:

100 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

0

matériau du boîtier/corps:

aluminium

pays de fabrication:

CHINE

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

émission de lumière:

direct/indirect

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

83.9 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

77.3 %

Degré de protection (NEMA):

3

classe de protection:

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

620 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

diamètre externe:

0 mm

longueur d’encastrement:

620 mm

largeur d'encastrement:

620 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

30 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

DuoLite - Dalle LED Troffer LED 620x620 220-240vac 30W 4000K Non-gradable Garantie 5ans

Les Atouts de l'article:

Diffuseur en polycarbonate opale pour une répartition homogène de la lumière Délivre 100lm/W UGR19 (Unified Glare Rating) Option gradable 1-10V et DALI disponible Garantie de 3 ans de série (5 ans en option) Garantie 3 ans - EN-TF6262 Garantie 5 ans - EN-TF6262V & EN-TF6262DA Convient pour l’installation dans les plafonds à ossature de 15 et 24 mm Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)

Les Atouts de la gamme:

Le DuoLite™ est un appareil unique qui utilise la technologie à éclairage périphérique pour reproduire l'apparence des luminaires traditionnels à éclairage direct/indirect. Un guide de lumière de haute qualité assure une uniformité complète à travers le diffuseur et une efficacité exceptionnelle de 100 lm/W, produisant 3000 lm à partir de 30 W seulement. Il réduit considérablement l'éblouissement et améliore le confort visuel et est idéal pour un large éventail d'applications commerciales, y com
pris les écoles et les bureaux.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora