Aurora - DuoLite - Troffer LED 625x625 30W 4000K Dim 1-10V (5 ans) - ENTF6262V40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3000 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 620 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3609640140915
Réf. Sonepar
00100014091
Réf. Fournisseur
ENTF6262V40
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
3000 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
620 mm
efficacité lumineuse:
100 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
aluminium
pays de fabrication:
CHINE
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
émission de lumière:
direct/indirect
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
83.9 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
77.3 %
classe de protection:
sans
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...-20 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
620 mm
hauteur/profondeur:
30 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
620 mm
largeur d'encastrement:
620 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
30 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
Les Atouts de l'article:
Diffuseur en polycarbonate opale pour une répartition homogène de la lumière Délivre 100lm/W UGR19 (Unified Glare Rating) Option gradable 1-10V et DALI disponible Garantie de 3 ans de série (5 ans en option) Garantie 3 ans - EN-TF6262 Garantie 5 ans - EN-TF6262V & EN-TF6262DA Convient pour l’installation dans les plafonds à ossature de 15 et 24 mm Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)
Les Atouts de la gamme:
Le DuoLite est un appareil unique qui utilise la technologie à éclairage périphérique pour reproduire l'apparence des luminaires traditionnels à éclairage direct/indirect. Un guide de lumière de haute qualité assure une uniformité complète à travers le diffuseur et une efficacité exceptionnelle de 100 lm/W, produisant 3000 lm à partir de 30 W seulement. Il réduit considérablement l'éblouissement et améliore le confort visuel et est idéal pour un large éventail d'applications commerciales, y com pris les écoles et les bureaux.
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


