Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - E8 - Collerette aluminium IP65 pr spot E8 AB - ENBZE8SN

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - nickel

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155401726

Réf. Sonepar

00100549932

Réf. Fournisseur

ENBZE8SN

Marque

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

nickel

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

12 mm

diamètre:

85 mm

Collerette aluminium IP65 pour Spot E8 alu brossé (sans luminaire)

Les Atouts de l'article:

Collerette Aluminium pour Spot Encastré E6 PRO/E8 Fixe. Fixation et Maintient par Système Twist & lock Equipée d’un Joint d'Etanchéité pour Assurer la Protection IP65 du Luminaire et d'un Verre Clair Disponible en Blanc, Blanc Matt, Chrome et Alu Brossé

Les Atouts de la gamme:

E8 Collerette Aluminium IP65 Fixe. Compatible gamme MPRO.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora