Aurora - E8 - Spot 8W basculant IP20 60 8W 3000K CH Dim - ENDE82PC30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 610 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055155401306
Réf. Sonepar
00100012678
Réf. Fournisseur
ENDE82PC30
Marque
Aurora
flux lumineux utile:
610 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
sans
hauteur/profondeur d'encastrement:
95 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
réflecteur:
sans
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...-20 °C
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.85
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
98 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
76.25 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
Les Atouts de l'article:
Testé à 30, 60 et 90 minutes dans les plafonds coupe-feu Lentille polycarbonate multifacette EnFiniti pour un faible éblouissement et une apparence halogène Faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Recouvrable d’isolant déroulé (jusqu’à 300mm max) Driver intégré avec bornes automatiques de connexion repiquables pour câble souple et rigide Collerettes interchangeables IP65 ultra minces pour une finition aluminium élégante Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Les spots E5 et E8 établissent un nouveau niveau de performance en matière d’encastrés LED. Equipés d’une optique EnFiniti, ils délivrent jusqu’à 380lm en version 4,5W et 595lm en version 8W. Grâce à une connectique simplifiée, ils permettent une installation plus rapide et plus économique, tout en garantissant une performance optimale et des économies d’énergie à l’utilisateur final. Testés à 30, 60 et 90 minutes dans les plafonds ignifugés. Versions fixes compatibles réglementation RT2012.
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


