Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aurora - E8 - Spot 8W fixe 60 4000K Dim CL2 (sans collerette) - ENDE8EU40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - E8 - Spot 8W fixe 60 4000K Dim CL2 (sans collerette)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 620 lm

  • puissance du système - 8 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640123833

Réf. Sonepar

00100012685

Réf. Fournisseur

ENDE8EU40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

620 lm

puissance du système:

8 W

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

autre

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.85

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

85 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

efficacité lumineuse:

77.5 lm/W

MOD LED E8 230V 8W Fixe 60° 4000K Dim CL2 (sans collerette)

Les Atouts de l'article:

IP65 avec la collerette appropriée (vendue séparément) - Version fixe compatible réglementation RT2012 Testé à 30, 60 et 90 minutes dans les plafonds coupe-feu Encastré gradable équipé d'une optique polycarbonate multi-facette EnFiniti pour réduire l’éblouissement et reproduire le confort de l’halogène Angle 60° pour une meilleure distribution de la lumière Recouvrable d’isolant déroulé (jusqu’à 300mm max) Driver intégré - Nouveau bornier automatique repiquable pour câble rigide ou souple Collerette aluminium extra-plate interchangeable pour un rendu haut de gamme en version fixe – Incluse avec version basculante Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Les spots E5 et E8 établissent un nouveau niveau de performance en matière d’encastrés LED. Equipés d’une optique EnFiniti, ils délivrent jusqu’à 380lm en version 4,5W et 595lm en version 8W. Grâce à une connectique simplifiée, ils permettent une installation plus rapide et plus économique, tout en garantissant une performance optimale et des économies d’énergie à l’utilisateur final. Testés à 30, 60 et 90 minutes dans les plafonds ignifugés. Versions fixes compatibles réglementation RT2012.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora