Aurora - Eddi GP - Cardan LED 1P x 38W 3000lm IRC90 26 4000K NO - ENPLP312B40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 38 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640147198

Réf. Sonepar

00100014719

Réf. Fournisseur

ENPLP312B40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

38 W

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

109 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

pays de fabrication:

CHINE

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

165 mm

hauteur/profondeur:

109 mm

longueur:

165 mm

diamètre externe:

0 mm

largeur d'encastrement:

165 mm

longueur d’encastrement:

165 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

78.95 lm/W

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Eddi GP cardan LED 1P x 38W 3000lm IRC90 26° 4000K noir

Les Atouts de l'article:

IRC90 pour un meilleur rendu des couleurs Orientable sur deux axes: rotation (180°) et inclinable (30°) Downlight LED à cardan simple poste (1 x 3000lm) Garantie 5 ans SDCM < 3 COB spéciaux pour vêtements, viande, poisson ou légumes disponibles sur demande Disponible en faisceau 26° (autres angles de faisceau disponibles sur demande) Disponible en coloris blanc (RAL 9010) ou noir (RAL 9005) Livré avec driver LED non-gradable déporté Câble primaire fourni avec connecteur 50.000h L90

Les Atouts de la gamme:

Le downlight Eddi est conçu pour assurer un éclairage d’accentuation adapté aux surfaces de ventes. Monté sur système à cardan, il est orientable sur deux axes pour permettre la mise en lumière ciblée des présentoirs, banques et comptoirs de magasi ns et attirer ainsi l’attention des clients. Encastré pour un design affleurant plus discret, le Eddi est disponible en version simple poste ou double poste et est proposé en 4000K (autres couleurs de COB possibles sur demande). Son corps, tout en a luminium, permet une excellente dissipation de la chaleur y compris lors d’une utilisation intensive, toute la journée. Il est disponible en faisceau 26° et en coloris blanc ou noir.

Un produit Aurora

Découvrez toute la gamme Aurora