Aurora - Edgelite - Filin de securite acier 3m 15Kg reglable - AL80120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 0 mm
longueur - 3000 mm
hauteur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006465533
Réf. Sonepar
00100451810
Réf. Fournisseur
AL80120
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
3000 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
pays de fabrication:
CHINE
Edgelite - Filin de sécurité acier 3m 15Kg réglable pour appareils d'éclairage
Les Atouts de l'article:
Système de suspension rapide et universel Câble acier réglable de 3 mètres - Equipé d'un embout à boucle Embout autobloquant et déverrouillable Poids supporté 10-45 kgs
Les Atouts de la gamme:
Système de suspension rapide et universel pour mise en sécurité des appareils d'éclairage installés dans les faux-plafonds. Convient pour les dalles LED.
Les Atouts de l'article:
Système de suspension rapide et universel Câble acier réglable de 3 mètres - Equipé d'un embout à boucle Embout autobloquant et déverrouillable Poids supporté 10-45 kgs
Les Atouts de la gamme:
Système de suspension rapide et universel pour mise en sécurité des appareils d'éclairage installés dans les faux-plafonds. Convient pour les dalles LED.
Un produit Aurora
Découvrez toute la gamme Aurora


