Aurora - Edgelite - Kit plafonnier aluminium pr dalle 600x600x70mm blanc + clipsable - ENSM103D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - aluminium
largeur - 603 mm
longueur - 603 mm
hauteur - 70 mm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056102051681
Réf. Sonepar
00100205168
Réf. Fournisseur
ENSM103D
Marque
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
aluminium
largeur:
603 mm
longueur:
603 mm
hauteur:
70 mm
diamètre:
0 mm
pièce détachée:
Non


